text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník extra dlouhý E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG29 NO2


Artikelnummer 0S212165
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 28
Typ závitu Pg
Délka řezu (mm) 25
Velikost závitu 29
Verpakt per 1

Specificaties

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 28
Typ závitu Pg
Délka řezu (mm) 25
Velikost závitu 29
Počet řezných nožů 6
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS
Úhel příruby (°) 27.5
Závit na palec 16
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 22
Levý závit Ne
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E243
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0S212165
EAN 7320760086643
UBB 500572344736
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E243PG29NO2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.