text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník extra dlouhý E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG16 NO2


Objednací číslo 7F355226
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Pg
Délka řezu (mm) 22
Velikost závitu 16
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Pg
Délka řezu (mm) 22
Velikost závitu 16
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS
Úhel příruby (°) 27.5
Závit na palec 18
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 14.5
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model E243
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7F355226
EAN 7320760086605
UBB 500572650066
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E243PG16NO2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.