Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
1P371749
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
Dormer Strojní závitník extra dlouhý E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG13.5 NO2
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1P371749
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Pg
Délka řezu (mm)
22
Velikost závitu
13.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Pg
Délka řezu (mm)
22
Velikost závitu
13.5
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS
Úhel příruby (°)
27.5
Závit na palec
18
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
12
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Model
E243
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1P371749
EAN
7320760138878
UBB
500572373511
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E243PG13.5NO2