text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EX40 DIN 5156 N/A HSSE Brass 1/8Inx28


Objednací číslo 0L800591
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 13
Počet řezných nožů 3
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 13
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 27.5
Závit na palec 28
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Levý závit Ne
Velikost závitu (palce) 1/8 palce
Značka Dormer
Model EX40
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0L800591
EAN 7320760168547
UBB 500631401857
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky EX401/8
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.