Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9R038007
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
Dormer Strojní závitník EX30 DIN 2184-1 N/A HSSE Brass 7/16Inx20
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9R038007
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
15
Počet řezných nožů
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
15
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
27.5
Závit na palec
20
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
6.2
Levý závit
Ne
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Dormer
Model
EX30
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9R038007
EAN
7320760168370
UBB
500631427696
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
EX307/16