text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M56


Objednací číslo 9Y135898
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 55
Celková délka (mm) 250
Průměr šachty (mm) 40
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 55
Rozteč závitů (mm) 5.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 55
Celková délka (mm) 250
Průměr šachty (mm) 40
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 55
Rozteč závitů (mm) 5.5
Velikost závitu 56
Počet řezných nožů 5
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 32
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model EX01
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9Y135898
EAN 7320760137215
UBB 500635728255
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky EX01M56
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.