Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8J049873
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
Dormer Strojní závitník EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M30
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8J049873
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
36
Celková délka (mm)
180
Průměr šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
36
Rozteč závitů (mm)
3.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
36
Celková délka (mm)
180
Průměr šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
36
Rozteč závitů (mm)
3.5
Velikost závitu
30
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
18
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Model
EX01
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8J049873
EAN
7320760137147
UBB
500635726846
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
EX01M30