text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M27


Artículo No. 7V149994
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 3
Embalado por 1

Especificaciones

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 3
Velikost závitu 27
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 16
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 82074010
Model EX01
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 7V149994
EAN 7320760137130
UBB 500635726689
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr EX01M27
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.