Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
1E705059
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
Dormer Strojní závitník EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M20
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1E705059
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
25
Rozteč závitů (mm)
2.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
25
Rozteč závitů (mm)
2.5
Počet řezných nožů
4
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
12
Značka
Dormer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1E705059
EAN
7320760137109
UBB
500635726010
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
EX01M20