text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M16


Objednací číslo 8F537046
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 20
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 20
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 16
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 82074010
Model EX01
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8F537046
EAN 7320760137086
UBB 500635725699
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky EX01M16
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.