Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
6X068332
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
Dormer Strojní závitník EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M12
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6X068332
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
16
Rozteč závitů (mm)
1.75
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
16
Rozteč závitů (mm)
1.75
Velikost závitu
12
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
7
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Komoditní kód
82074010
Model
EX01
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6X068332
EAN
7320760137062
UBB
500635725285
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
EX01M12