text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EX016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M7


Objednací číslo 8C487633
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 23
Délka závitu (mm) 10
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 10
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 23
Délka závitu (mm) 10
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 10
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 7
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 82074010
Model EX01
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8C487633
EAN 7320760137017
UBB 500635724296
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky EX01M7
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.