text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EX016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M10


Objednací číslo 6I871408
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 31
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 15
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 31
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 15
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 10
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 82074010
Model EX01
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6I871408
EAN 7320760137055
UBB 500635725020
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky EX01M10DIN376
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.