text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EX00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M6x1.00mm


Objednací číslo 4G125315
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 23
Délka závitu (mm) 10
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 10
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 23
Délka závitu (mm) 10
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 10
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 6
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model EX00TIN
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4G125315
EAN 7320760662397
UBB 500631666285
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky EX00TINM6
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.