Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9S261031
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
Dormer Strojní závitník EX00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M4x0.70mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9S261031
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
15
Délka závitu (mm)
7
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
7
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
15
Délka závitu (mm)
7
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
7
Rozteč závitů (mm)
0.7
Velikost závitu
4
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
3.4
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Model
EX00TIN
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9S261031
EAN
7320760662373
UBB
500631643839
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
EX00TINM4