text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EX006H DIN 376 N/A HSSE Clear M56


Objednací číslo 6E035417
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 55
Celková délka (mm) 250
Průměr šachty (mm) 40
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 55
Rozteč závitů (mm) 5.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 55
Celková délka (mm) 250
Průměr šachty (mm) 40
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 55
Rozteč závitů (mm) 5.5
Velikost závitu 56
Počet řezných nožů 5
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 32
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 82074010
Model EX00
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6E035417
EAN 7320760136928
UBB 500635722217
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky EX00M56
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.