text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EX006H DIN 376 N/A HSSE Clear M39


Objednací číslo 8Z499295
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 40
Celková délka (mm) 200
Průměr šachty (mm) 32
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 40
Rozteč závitů (mm) 4
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 40
Celková délka (mm) 200
Průměr šachty (mm) 32
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 40
Rozteč závitů (mm) 4
Velikost závitu 39
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 24
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model EX00
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Z499295
EAN 7320760136881
UBB 500635721482
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky EX00M39
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.