text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EX006H DIN 376 N/A HSSE Clear M36


Objednací číslo 1Z831337
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 40
Celková délka (mm) 200
Průměr šachty (mm) 28
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 40
Rozteč závitů (mm) 4
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 40
Celková délka (mm) 200
Průměr šachty (mm) 28
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 40
Rozteč závitů (mm) 4
Velikost závitu 36
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 22
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 82074010
Model EX00
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Z831337
EAN 7320760136874
UBB 500635721227
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky EX00M36
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.