Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2J463010
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
Dormer Strojní závitník EX006H DIN 376 N/A HSSE Clear M27
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2J463010
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
160
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
30
Rozteč závitů (mm)
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
160
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
30
Rozteč závitů (mm)
3
Velikost závitu
27
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
16
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Model
EX00
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2J463010
EAN
7320760136843
UBB
500635720641
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
EX00M27