text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EX006H DIN 371 N/A HSSE Clear M7


Objednací číslo 1S224976
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 23
Délka závitu (mm) 10
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 10
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 23
Délka závitu (mm) 10
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 10
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 7
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model EX00
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1S224976
EAN 7320760136652
UBB 500635718272
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky EX00M7
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.