Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7K816644
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
Dormer Strojní závitník EX006H DIN 371 N/A HSSE Clear M4
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7K816644
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
15
Délka závitu (mm)
7
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
7
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
15
Délka závitu (mm)
7
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
7
Rozteč závitů (mm)
0.7
Velikost závitu
4
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
3.4
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Komoditní kód
82074010
Model
EX00
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7K816644
EAN
7320760136614
UBB
500635717449
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
EX00M4