text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Závitníky strojní
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky strojní
8R623079
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
Dormer Strojní závitník EX006H DIN 371 N/A HSSE Clear M2
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8R623079
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
4
Délka závitu (mm)
4
Celková délka (mm)
45
Průměr šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
4
Délka závitu (mm)
4
Celková délka (mm)
45
Průměr šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
4
Rozteč závitů (mm)
0.4
Velikost závitu
2
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
2.1
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
HS kód
82074010
Model
EX00
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8R623079
EAN
7320760137307
UBB
500635716607
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
EX00M2