text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Strojní závitník EX006H DIN 371 N/A HSSE Clear M10


Objednací číslo 8I036205
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 31
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 15
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 31
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 15
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 10
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Levý závit Ne
Značka Dormer
HS kód 82074010
Model EX00
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8I036205
EAN 7320760136690
UBB 500635719007
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky EX00M10DIN376
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.