text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Závitníky strojní
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky strojní
5C692816
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
Dormer Strojní závitník EP40 DIN 5156 N/A HSSE Brass 1/8Inx28
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5C692816
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
18
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
18
Počet řezných nožů
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
18
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
18
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
27.5
Závit na palec
28
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
5.5
Levý závit
Ne
Velikost závitu (palce)
1/8 palce
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
EP40
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5C692816
EAN
7320760138588
UBB
500631402277
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
EP401/8