Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2V310921
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
Dormer Strojní závitník EP30 DIN 2184-1 N/A HSSE Brass 1/2Inx20
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2V310921
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
23
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
23
Počet řezných nožů
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
23
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
23
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
27.5
Závit na palec
20
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
7
Levý závit
Ne
Velikost závitu (palce)
1/2 palce
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207401000
Model
EP30
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2V310921
EAN
7320760138427
UBB
500631394011
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
EP301/2