Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8V557207
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
Dormer Strojní závitník EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M14x1.50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8V557207
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
21
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
21
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
21
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
21
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
14
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Model
EP10TIN
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8V557207
EAN
7320760662328
UBB
500631564621
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
EP10TINM14X1.5