text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M12x1.25mm


Objednací číslo 7S978733
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 21
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 21
Rozteč závitů (mm) 1.25
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 21
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 21
Rozteč závitů (mm) 1.25
Velikost závitu 12
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model EP10TIN
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7S978733
EAN 7320760662311
UBB 500631450441
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky EP10TINM12X1.25
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.