Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2L029833
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
Dormer Strojní závitník EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M12x1.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2L029833
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
21
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
21
Rozteč závitů (mm)
1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
21
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
21
Rozteč závitů (mm)
1
Velikost závitu
12
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
7
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Model
EP10TIN
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2L029833
EAN
7320760662298
UBB
500631451688
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
EP10TINM12X1.0