text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M10x1.00mm


Article number 3D359273
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 18
Rozteč závitů (mm) 1
Packed per 1

Specifications

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 18
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 10
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model EP10TIN
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 3D359273
EAN 7320760662274
UBB 500631436010
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  EP10TINM10X1.0
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.