text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M6x0.75mm


Objednací číslo 4C456942
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 15
Rozteč závitů (mm) 0.75
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 15
Rozteč závitů (mm) 0.75
Velikost závitu 6
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model EP10
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4C456942
EAN 7320760137369
UBB 500631660817
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky EP10M6X.75
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.