text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M30x1.50mm


Numero articolo 0H928113
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 150
Průměr šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 28
Rozteč závitů (mm) 1.5
Confezionato per 1

Specifiche

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 150
Průměr šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 28
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 30
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 18
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model EP10
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0H928113
EAN 7320760137628
UBB 500631626016
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  EP10M30X1.5
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.