Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
1P608332
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
Dormer Strojní závitník EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M18x1.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1P608332
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
24
Rozteč závitů (mm)
1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
24
Rozteč závitů (mm)
1
Velikost závitu
18
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
11
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207401000
Model
EP10
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1P608332
EAN
7320760137505
UBB
500631586418
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
EP10M18X1.0