text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M10x1.00mm


Objednací číslo 0H547366
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 18
Rozteč závitů (mm) 1
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 18
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 10
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model EP10
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0H547366
EAN 7320760137406
UBB 500631435855
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky EP10M10X1.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.