text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Závitníky strojní
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky strojní
2Q985147
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
Dormer Strojní závitník EP016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M30
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2Q985147
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
45
Celková délka (mm)
180
Průměr šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
45
Rozteč závitů (mm)
3.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
45
Celková délka (mm)
180
Průměr šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
45
Rozteč závitů (mm)
3.5
Velikost závitu
30
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
18
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
HS kód
82074010
Model
EP01
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2Q985147
EAN
7320760136386
UBB
500635714479
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
EP01M30