text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EP016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M24


Objednací číslo 6Z123127
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 38
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 38
Rozteč závitů (mm) 3
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 38
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 38
Rozteč závitů (mm) 3
Velikost závitu 24
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 14.5
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 82074010
Model EP01
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Z123127
EAN 7320760136362
UBB 500635714057
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky EP01M24
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.