text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EP016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M14


Objednací číslo 6L833076
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 14
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model EP01
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6L833076
EAN 7320760136317
UBB 500635713067
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky EP01M14
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.