text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Strojní závitník EP016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M7


Objednací číslo 4L565602
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 22
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 15
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 22
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 15
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 7
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Levý závit Ne
Značka Dormer
HS kód 82074010
Model EP01
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4L565602
EAN 7320760136218
UBB 500635711814
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky EP01M7
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.