Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7Q866784
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
Dormer Strojní závitník EP016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M6
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7Q866784
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
24
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
15
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
24
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
15
Rozteč závitů (mm)
1
Velikost závitu
6
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
3.4
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Komoditní kód
82074010
Model
EP01
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7Q866784
EAN
7320760136201
UBB
500635711657
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
EP01M6DIN376