text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EP016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M4


Objednací číslo 0P850840
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 16
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 12
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 16
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 12
Rozteč závitů (mm) 0.7
Velikost závitu 4
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 2.1
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 82074010
Model EP01
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0P850840
EAN 7320760136157
UBB 500635710667
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky EP01M4DIN376
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.