Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7R264641
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
Dormer Strojní závitník EP016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M10
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7R264641
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
28
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
20
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
28
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
20
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
10
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
8
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Komoditní kód
82074010
Model
EP01
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7R264641
EAN
7320760136249
UBB
500635712499
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
EP01M10