text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M8x1.25mm


Objednací číslo 9I006035
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 26
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 18
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 26
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 18
Rozteč závitů (mm) 1.25
Velikost závitu 8
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 6.2
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model EP00TIN
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9I006035
EAN 7320760662151
UBB 500631678579
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky EP00TINM8
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.