Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0A201356
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
Dormer Strojní závitník EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M6x1.00mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0A201356
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
22
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
15
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
22
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
15
Rozteč závitů (mm)
1
Velikost závitu
6
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Levý závit
Ne
Model
EP00TIN
Type
6196706; 86017371
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0A201356
EAN
7320760662144
UBB
500631666020
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
EP00TINM6