Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8V800363
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
Dormer Strojní závitník EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M3x0.50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8V800363
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
12
Délka závitu (mm)
9
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
9
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
12
Délka závitu (mm)
9
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
9
Rozteč závitů (mm)
0.5
Velikost závitu
3
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
2.7
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Model
EP00TIN
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8V800363
EAN
7320760662113
UBB
500631633442
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
EP00TINM3