text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M30x3.50mm


Cikkszám 1B573283
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 180
Průměr šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 45
Rozteč závitů (mm) 3.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 180
Průměr šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 45
Rozteč závitů (mm) 3.5
Velikost závitu 30
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 18
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model EP00TIN
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 1B573283
EAN 7320760662250
UBB 500631629242
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz EP00TINM30
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.