Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9S347565
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
Dormer Strojní závitník EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M18x2.50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9S347565
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
30
Rozteč závitů (mm)
2.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
30
Rozteč závitů (mm)
2.5
Velikost závitu
18
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
11
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207401000
Model
EP00TIN
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9S347565
EAN
7320760662205
UBB
500631591699
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
EP00TINM18