text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M10x1.50mm


Objednací číslo 1U691965
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 28
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 20
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 28
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 20
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 10
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 8
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model EP00TIN
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1U691965
EAN 7320760662168
UBB 500631442034
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky EP00TINM10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.