text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Strojní závitník EP006H DIN 376 N/A HSSE Clear M30


Objednací číslo 9A606326
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 180
Průměr šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 45
Rozteč závitů (mm) 3.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 180
Průměr šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 45
Rozteč závitů (mm) 3.5
Velikost závitu 30
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 18
Levý závit Ne
Značka Dormer
HS kód 82074010
Model EP00
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9A606326
EAN 7320760136010
UBB 500635709289
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky EP00M30
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.