text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EP006H DIN 376 N/A HSSE Clear M27


Article number 3Y529752
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 38
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 38
Rozteč závitů (mm) 3
Packed per 1

Specifications

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 38
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 38
Rozteč závitů (mm) 3
Velikost závitu 27
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 16
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 82074010
Model EP00
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 3Y529752
EAN 7320760136003
UBB 500635709024
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  EP00M27
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.