Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5W321310
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
Dormer Strojní závitník EP006H DIN 376 N/A HSSE Clear M22
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5W321310
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
34
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
34
Rozteč závitů (mm)
2.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
34
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
34
Rozteč závitů (mm)
2.5
Velikost závitu
22
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
14.5
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Model
EP00
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5W321310
EAN
7320760135983
UBB
500635708604
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
EP00M22