text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EP006H DIN 376 N/A HSSE Clear M20


Objednací číslo 6Z606224
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 2.5
Velikost závitu 20
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 82074010
Model EP00
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Z606224
EAN 7320760135976
UBB 500635708455
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky EP00M20
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.